Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U08280.050.0700 Șurub Hexagonal Zinc 1/2 X 7 Lungime, 25PK | AB2DRA 1LE22

APPROVED VENDOR U08280.050.0700 Șurub Hexagonal Zinc 1/2 X 7 Lungime, 25PK

În stoc
Element: AB2DRA Model: U08280.050.0700Ref. cruce: 1LE22 / 166W33

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€320.67 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a capului hexagonal
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate1
Dimensiune hexagonală3 / 4 "
Lungime7"
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Dimensiunea șurubului1 / 2 "
Mărimea1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.8196
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7318152065
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U08280.050.0700 Șurub Hexagonal Zinc 1/2 X 7 Lungime, 25PK
€320.67 /ambalaj