Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U08305.031.0225 Șurub de transport 5/16-18 X 2 1/4L, 100UC | AB2FPW 1LU14

APPROVED VENDOR U08305.031.0225 Șurub de transport 5/16-18 X 2 1/4L, 100 buc.

În stoc
Element: AB2FPW Model: U08305.031.0225Crucea Ref: 1LU14
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
€37.90 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului21 / 64 "
finalizareazinc
CalitateA
Cap Dia.0.688 "
Inaltimea capului0.156 "
Tip capRundă
Lungime2.25 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Înălțimea pătrată0.156 "
Lățimea pătrată0.307 "
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet5 / 16-18
TipNegru pătrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.28
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS7318152055
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U08305.031.0225 Șurub de transport 5/16-18 X 2 1/4L, 100 buc.
€37.90 /ambalaj