Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U08307.050.0150 Șurub de transport 1/2-13 X 1 1/2 L, 50UC | AB2GPB 1LY21

APPROVED VENDOR U08307.050.0150 Șurub de transport 1/2-13 X 1 1/2 L, 50PK

În stoc
Element: AB2GPB Model: U08307.050.0150Ref. cruce: 1LY21 / 164W27
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
€94.74 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului33 / 64 "
finalizareaGalvanizat la cald
CalitateA
Cap Dia.1.032 "
Inaltimea capului0.25 "
Tip capRundă
Lungime1.5 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Înălțimea pătrată0.25 "
Lățimea pătrată0.492 "
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet1 / 2-13
TipNegru pătrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.6289
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318152055
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U08307.050.0150 Șurub de transport 1/2-13 X 1 1/2 L, 50PK
€94.74 /ambalaj