Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U08320.050.0100 Șurub de transport Zinc 1/2-13 X 1 L, 50BUC | AB9LCY 2DU60

APPROVED VENDOR U08320.050.0100 Șurub de transport zinc 1/2-13 X 1 L, 50 buc

În stoc
Element: AB9LCY Model: U08320.050.0100Crucea Ref: 2DU60
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
€39.52 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului33 / 64 "
finalizareazinc
Calitate5
Cap Dia.1.094 "
Inaltimea capului0.27 "
Tip capRundă
Lungime1"
MaterialOțel carbon mediu
Înălțimea pătrată0.281 "
Lățimea pătrată0.515 "
Forța de tracțiune120,000 psi
Dimensiune de filet1 / 2-13
TipNegru pătrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0984
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS7318152055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U08320.050.0100 Șurub de transport zinc 1/2-13 X 1 L, 50 buc
€39.52 /ambalaj