Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U12300.150.0001 Hex Locknet Wth Nylon Insert 1-1/2-6, 5PK | AB8PAH 26LH74

APPROVED VENDOR U12300.150.0001 Plasă de blocare hexagonală cu inserție de nailon 1-1/2-6, 5 buc.

În stoc
Articol: AB8PAH Model: U12300.150.0001Ref. cruce: 26LH74 / 42JR54
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
€65.52 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului1 1/2-6 "
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate2
Înălţime1 43 / 64 "
MaterialOtel carbon
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Rockwell HardnessB68 la C32
Sistem de măsurareInch
temp-58 grade până la 302 grade.
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet7
Tip filetUNC
TipCu inserție din nailon
Lăţime2.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.18
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U12300.150.0001 Plasă de blocare hexagonală cu inserție de nailon 1-1/2-6, 5 buc.
€65.52 /ambalaj