Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U12380.025.0002 Locknut Nylon Insert 1/4-28, 100PK | AC9KWZ 3HDV5

APPROVED VENDOR U12380.025.0002 Piuliță de blocare Inserție din nailon 1/4-28, 100PK

În stoc
Articol: AC9KWZ Model: U12380.025.0002Cross Ref: 3HDV5 / 42JR86
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
€6.15 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-28
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate2
Înălţime5 / 16 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Rockwell HardnessB68 la C32
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipCu inserție din nailon
Lăţime7 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.238
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U12380.025.0002 Piuliță de blocare Inserție din nailon 1/4-28, 100PK
€6.15 /ambalaj