Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U12381.062.0002 Piuliță de blocare Inserție subțire din nailon 5/8-18, 10PK | AB6YVC 22RW28

APPROVED VENDOR U12381.062.0002 Piuliță de blocare Inserție subțire din nailon 5/8-18, 10 buc.

În stoc
Element: AB6YVC Model: U12381.062.0002Ref. cruce: 22RW28 / 42JT02
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
€59.37 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Comparabil cuClasa de proprietate 10.9
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-18
finalizareazinc
Calitate8
Înălţime3 / 4 "
MaterialOţel
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipSubțire cu inserție din nailon
Lăţime15 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1944
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U12381.062.0002 Piuliță de blocare Inserție subțire din nailon 5/8-18, 10 buc.
€59.37 /ambalaj