Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U12411.031.0001 Hex Lockout Grad 8 5/16-18, 100PK | AD7MJZ 4FHT8

APPROVED VENDOR U12411.031.0001 Blocare hexagonală grad 8 5/16-18, 100 buc

În stoc
Articol: AD7MJZ Model: U12411.031.0001Crucea Ref: 4FHT8

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€18.45 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
finalizareaSimplu
Calitate8
Înălţime11 / 32 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Rockwell HardnessHRC24 - C32
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipCu inserție din nailon
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5459
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160085
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U12411.031.0001 Blocare hexagonală grad 8 5/16-18, 100 buc
€18.45 /ambalaj