Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U12411.056.0001 Piuliță de blocare Nylon Grad 8 Simplu 9/16-12, 25PK | AA4JUH 12P629

APPROVED VENDOR U12411.056.0001 Piuliță de blocare nailon grad 8 simplu 9/16-12, 25 buc

În stoc
Element: AA4JUH Model: U12411.056.0001Ref. cruce: 12P629 / 42JT13

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€46.89 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de blocare
Material de bazăOţel
Comparabil cuClasa de proprietate 10.9
Dia./Dimensiunea firului9/16 "-12
finalizareaSimplu
Calitate8
Înălţime41 / 64 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Rockwell HardnessC24 până la C32
Sistem de măsurareInch
temp250 F
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipCu inserție din nailon
Lăţime7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7938
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U12411.056.0001 Piuliță de blocare nailon grad 8 simplu 9/16-12, 25 buc
€46.89 /ambalaj