Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U12411.150.0001 Piuliță de blocare Inserție din nailon Oțel 1-1/2-6, 5PK | AB6YTA 22RV79

APPROVED VENDOR U12411.150.0001 Piuliță de blocare Inserție din nailon Oțel 1-1/2-6, 5 buc.

În stoc
Articol: AB6YTA Model: U12411.150.0001Crucea Ref: 22RV79
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
€117.19 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Comparabil cuClasa de proprietate 10.9
Dia./Dimensiunea firului1 1/2-6 "
finalizareaSimplu
Calitate8
Înălţime1 2 / 3 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet7
Tip filetUNC
TipCu inserție din nailon
Lăţime2.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1627
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U12411.150.0001 Piuliță de blocare Inserție din nailon Oțel 1-1/2-6, 5 buc.
€117.19 /ambalaj