Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U12422.025.0002 Hex Lockout Grade 8 1/4-28, 100PK | AD7LDX 4FAH8

APPROVED VENDOR U12422.025.0002 Blocare hexagonală grad 8 1/4-28, 100 buc

În stoc
Element: AD7LDX Model: U12422.025.0002Ref. cruce: 4FAH8 / 42JT33

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€11.85 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-28
finalizareaZinc galben
Calitate8
Înălţime15 / 64 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Rockwell HardnessHRC24 - C32
MărimeaȘterge
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1 / 4-28
Tip filetUNF
TipCu inserție din nailon
Lăţime7 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4068
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160085
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U12422.025.0002 Blocare hexagonală grad 8 1/4-28, 100 buc
€11.85 /ambalaj