Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U12422.056.0002 Locknut Nylon Grade 8 Zinc 9/16-18, 25PK | AA4JUQ 12P642

APPROVED VENDOR U12422.056.0002 Piuliță de blocare Nylon Grad 8 Zinc 9/16-18, 25 buc

În stoc
Element: AA4JUQ Model: U12422.056.0002Ref. cruce: 12P642 / 42JT38
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
€19.40 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului9/16 "-18
finalizareaZinc galben
Calitate8
Înălţime31 / 64 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Rockwell HardnessC26-34
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipCu inserție din nailon
Lăţime7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7938
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U12422.056.0002 Piuliță de blocare Nylon Grad 8 Zinc 9/16-18, 25 buc
€19.40 /ambalaj