Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U12450.025.0001 Blocare hexagonală grad 8 1/4 -20, 100PK | AC9KWG 3HDR5

APPROVED VENDOR U12450.025.0001 Blocare hexagonală grad 8 1/4 -20, 100PK

În stoc
Element: AC9KWG Model: U12450.025.0001Ref încrucișat: 3HDR5

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€11.77 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
finalizareaZinc galben
Calitate8
Înălţime5 / 16 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Rockwell HardnessHRC24 - C32
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipCu inserție din nailon
Lăţime7 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4068
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U12450.025.0001 Blocare hexagonală grad 8 1/4 -20, 100PK
€11.77 /ambalaj