Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U12920.031.0001 Metal Locknut Grade C 5/16-18, 100PK | AD7LEC 4FAU2

APPROVED VENDOR U12920.031.0001 Piuliță de blocare din metal clasa C 5/16-18, 100 buc

În stoc
Articol: AD7LEC Model: U12920.031.0001Ref. cruce: 4FAU2 / 42JU14
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
€19.63 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de blocare a firului deformat
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
finalizareaZinc galben
CalitateC
Înălţime17 / 64 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de blocare a firului deformată
Rockwell HardnessHRC24-C32
MărimeaȘterge
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet5 / 16-18
Tip filetUNC
TipBlocare conică superioară
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4464
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluifinalizareaCalitateÎnălţimeArticolRockwell HardnessDimensiune de filetTip filetPreț
Furnizor APROBAT SHY80 Piuliță de blocare din metal, grad C 3/8-24 - Pachet De 100 | AD7LEE 4FAU5 timid803/8 "-24Zinc galben, ceruitC21 / 64 "Piuliță de blocare a firului deformatHRC24-C32-UNF€55.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U12920.031.0001 Piuliță de blocare din metal clasa C 5/16-18, 100 buc
€19.63 /ambalaj