Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U12950.043.0002 Blocare superioară conică hexagonală 7/16-20, 25PK | AB8NYZ 26LH30

APPROVED VENDOR U12950.043.0002 Blocare superioară conică hexagonală 7/16-20, 25PK

În stoc
Articol: AB8NYZ Model: U12950.043.0002Ref. cruce: 26LH30 / 42JU28
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
€7.50 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-20
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate8
Înălţime15 / 32 "
MaterialOtel carbon
Sistem de măsurareInch
temp-58 grade până la 302 grade.
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipBlocare conică superioară
Lăţime11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2853
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)11.56
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U12950.043.0002 Blocare superioară conică hexagonală 7/16-20, 25PK
€7.50 /ambalaj