Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U12960.050.0002 Piuliță hexagonală Blocare superioară conică 1/2-20, 25UC | AB8NYP 26LH21

APPROVED VENDOR U12960.050.0002 Piuliță hexagonală Blocare superioară conică 1/2-20, 25 buc.

În stoc
Articol: AB8NYP Model: U12960.050.0002Ref. cruce: 26LH21 / 42JU40
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
€31.29 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-20
finalizareaZinc galben
Calitate8
Înălţime37 / 64 "
MaterialOtel carbon
Sistem de măsurareInch
temp-58 grade până la 302 grade.
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipBlocare conică superioară
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U12960.050.0002 Piuliță hexagonală Blocare superioară conică 1/2-20, 25 buc.
€31.29 /ambalaj