Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U12960.056.0002 Blocare superioară conică hexagonală 9/16-18, 25PK | AB8NYQ 26LH22

APPROVED VENDOR U12960.056.0002 Blocare superioară conică hexagonală 9/16-18, 25PK

În stoc
Element: AB8NYQ Model: U12960.056.0002Ref. cruce: 26LH22 / 42JU41

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€92.12 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului9/16 "-18
finalizareaZinc galben
Calitate8
Înălţime5 / 8 "
MaterialOtel carbon
Sistem de măsurareInch
temp-58 grade până la 302 grade.
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipBlocare conică superioară
Lăţime7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6052
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U12960.056.0002 Blocare superioară conică hexagonală 9/16-18, 25PK
€92.12 /ambalaj