Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U16000.087.0225 Șurub cu ochi cu umăr 7/8-9 | AC6QTQ 35Z525

APPROVED VENDOR U16000.087.0225 Șurub cu ochi cu umăr 7/8-9

În stoc
Articol: AC6QTQ Model: U16000.087.0225Ref. cruce: 35Z525 / 4R267
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
€35.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.1-11/16 "
Ochi în afara Dia.3.25 "
Tip ochi de ochicu Umăr
finalizareaSimplu
MaterialOțel carbon forjat cu picături
Lungime totală5.755 "până la 6.19"
Diametrul tijei.7 / 8 "
Lungime coadă2.25 "
Umăr Dia.1.31 - 1.44 "
Lungimea umărului0.31 "până la 0.38"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului2.25 "
Dimensiune de filet7 / 8-9
TipCu umăr
Limita sarcinii de lucru7000 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6278
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS7318152095
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U16000.087.0225 Șurub cu ochi cu umăr 7/8-9
€35.88 /unitate