Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U17267.037.0203 U Bolt Square Bend 304 Oțel inoxidabil 3/8-16 | AE7KNP 5YY62

APPROVED VENDOR U17267.037.0203 Șurub în U îndoit pătrat 304 oțel inoxidabil 3/8-16

În stoc
Articol: AE7KNP Model: U17267.037.0203Crucea Ref: 5YY62
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
€10.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU Bolt
finalizareaSimplu
Pentru dimensiunea țevii3"
Lungime interioară2.625 "
Lățimea interioară2"
Material304 oțel inoxidabil
Lungime totală3"
Lungimea filetului1.5 "
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipÎndoire pătrată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS7318152046
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici: Are filete grosiere laminate, pentru dimensiuni de țevi din oțel sau fier forjat

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U17267.037.0203 Șurub în U îndoit pătrat 304 oțel inoxidabil 3/8-16
€10.99 /unitate