Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U17277.050.0500 Țeavă lungă 1/2-13 din oțel inoxidabil cu șuruburi în U 5 in | AE7LMZ 5ZB12

APPROVED VENDOR U17277.050.0500 Țeavă lungă din oțel inoxidabil 1/2-13 cu șurub în U 5 inchi

În stoc
Articol: AE7LMZ Model: U17277.050.0500Crucea Ref: 5ZB12
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
€46.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU Bolt
finalizareaSimplu
Pentru dimensiunea țevii5"
Lungime interioară7 13 / 16 "
Lățimea interioară5.625 "
Material304 oțel inoxidabil
Lungimea filetului3"
Dimensiune de filet1 / 2-13
TipTangenta lungă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4676
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS7318152095
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici: Are filete grosiere laminate, pentru dimensiuni de țevi din oțel sau fier forjat

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U17277.050.0500 Țeavă lungă din oțel inoxidabil 1/2-13 cu șurub în U 5 inchi
€46.20 /unitate