Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U17381.000.0075 S Cârlig Oțel inoxidabil 3/4 L Deschidere 3/32, 25PK | AC4EFH 2ZDK9

APPROVED VENDOR U17381.000.0075 S cârlig oțel inoxidabil 3/4 l deschidere 3/32, 25 buc

În stoc
Element: AC4EFH Model: U17381.000.0075Crucea Ref: 2ZDK9
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
€11.39 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolS Hook
finalizareaFără finalizare
Piese metaliceNu este inclus
Hook Eye în interiorul H1 / 4 "
Hook Eye Inside W1 / 4 "
Deschiderea cârligului3 / 32 "
Lungime3 / 4 "
MaterialOţel inoxidabil
Dimensiunea deschiderii3 / 32 "
Lungime totală3 / 4 "
Lăţime27 / 64 "
Sârmă Dia.0.079 "
Limita sarcinii de lucru7 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U17381.000.0075 S cârlig oțel inoxidabil 3/4 l deschidere 3/32, 25 buc
€11.39 /ambalaj