Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U17381.000.0150 S Cârlig Oțel inoxidabil 1-1/2L Deschidere 17/64, 25BUC | AC4EFK 2ZDL2

APPROVED VENDOR U17381.000.0150 Cârlig S Oțel inoxidabil 1-1/2L Deschidere 17/64, 25PK

În stoc
Element: AC4EFK Model: U17381.000.0150Cruce Ref: 2ZDL2

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€33.50 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolS Hook
finalizareaFără finalizare
Piese metaliceNu este inclus
Hook Eye în interiorul H7 / 16 "
Hook Eye Inside W7 / 16 "
Deschiderea cârligului17 / 64 "
Lungime1.5 "
MaterialOţel inoxidabil
Dimensiunea deschiderii17 / 64 "
Lungime totală1.5 "
Lăţime3 / 4 "
Sârmă Dia.0.146 "
Limita sarcinii de lucru26 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U17381.000.0150 Cârlig S Oțel inoxidabil 1-1/2L Deschidere 17/64, 25PK
€33.50 /ambalaj