Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 3FFX8 Supapă de control a aerului cu solenoid 4 căi 3-poziții | AC9BGL

SPEEDAIRE 3FFX8 Supapă de control a aerului cu solenoid cu 4 căi, 3 poziții

În stoc
Articol: AC9BGL Model: 3FFX8
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
€627.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de control aer cu solenoid
Actuator / ReturSolenoid / Solenoid
Tipul supapei de aer4 căi, 3 poziții
Temperatura ambientală. Gamă14 de grade până la 145 de grade F
Stilul corpuluiSuport montat
Poziția centralăOperații Închise
Coeficientul de volum0.75
Legăturile electriceConecteaza
Clasa ISO5599-1
Clasificare NEMANEMA 4
Inălțime totală4.75 "
Lungime totală8"
Lățimea totală1.5 "
Domeniul de presiuneSe aspiră la 145
Tehnologie de schimbarePlacă ceramică
Gama de vid145 psig

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)18.03
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8481809005
Tara natalaFR

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiTemperatura ambientală. GamăCoeficientul de volumconsum de energieDomeniul de presiuneTehnologie de schimbareVoltajLegăturile electricePreț
SPEEDAIRE 3FFD5 Supapă de control a aerului solenoid 120vac | AC9BAX 3FFD5-5 de grade până la 120 de grade F0.52VA30 psiBobină ambalată120 VACConecteaza€473.63
SPEEDAIRE 3FFD6 Supapă de control a aerului solenoid 24vdc | AC9BAY 3FFD6-5 de grade până la 120 de grade F0.51.0W30 psiBobină ambalată24 VDCConecteaza€457.85
SPEEDAIRE 3FFD7 Supapă de control a aerului solenoid 120vac | AC9BAZ 3FFD7-5 de grade până la 120 de grade F12VA30 psiBobină ambalată120 VACConecteaza€504.84
SPEEDAIRE 3FFD8 Supapă de control a aerului solenoid 24vdc | AC9BBA 3FFD8-5 de grade până la 120 de grade F11.0W30 psiBobină ambalată24 VDCConecteaza€487.53
SPEEDAIRE 3FFD9 Supapă de control a aerului solenoid 120vac | AC9BBB 3FFD9-5 de grade până la 120 de grade F0.52VA30 psiBobină ambalată120 VACConecteaza€463.14
SPEEDAIRE 3FFE1 Supapă de control a aerului solenoid 24vdc | AC9BBC 3FFE1-5 de grade până la 120 de grade F0.51.0W30 psiBobină ambalată24 VDCConecteaza€452.87
SPEEDAIRE 3FFE2 Supapă de control a aerului solenoid 120vac | AC9BBD 3FFE2-5 de grade până la 120 de grade F12VA30 psiBobină ambalată120 VACConecteaza€492.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 3FFX8 Supapă de control a aerului cu solenoid cu 4 căi, 3 poziții
€627.31 /unitate