Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U17381.000.0175 S Cârlig Oțel inoxidabil 1 3/4L Deschidere 5/16, 10BUC | AC4EFL 2ZDL3

APPROVED VENDOR U17381.000.0175 Cârlig S Oțel inoxidabil 1 3/4L Deschidere 5/16, 10PK

În stoc
Element: AC4EFL Model: U17381.000.0175Cruce Ref: 2ZDL3
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
€20.63 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolS Hook
finalizareaFără finalizare
Piese metaliceNu este inclus
Hook Eye în interiorul H1 / 2 "
Hook Eye Inside W1 / 2 "
Deschiderea cârligului5 / 16 "
Lungime1.75 "
MaterialOţel inoxidabil
Dimensiunea deschiderii5 / 16 "
Lungime totală1.75 "
Lăţime29 / 32 "
Sârmă Dia.0.188 "
Limita sarcinii de lucru40 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1485
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U17381.000.0175 Cârlig S Oțel inoxidabil 1 3/4L Deschidere 5/16, 10PK
€20.63 /ambalaj