Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U17381.000.0350 S Cârlig Oțel inoxidabil 3 1/2 L Deschidere 1/2, 5PK | AC4EFP 2ZDL6

APPROVED VENDOR U17381.000.0350 Cârlig S Oțel inoxidabil 3 1/2 L Deschidere 1/2, 5 buc.

În stoc
Element: AC4EFP Model: U17381.000.0350Cruce Ref: 2ZDL6
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
€51.99 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolS Hook
finalizareaFără finalizare
Piese metaliceNu este inclus
Hook Eye în interiorul H1"
Hook Eye Inside W1"
Deschiderea cârligului1 / 2 "
Lungime3.5 "
MaterialOţel inoxidabil
Dimensiunea deschiderii1 / 2 "
Lungime totală3.5 "
Lăţime1 49 / 64 "
Sârmă Dia.0.373 "
Limita sarcinii de lucru160 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.56
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U17381.000.0350 Cârlig S Oțel inoxidabil 3 1/2 L Deschidere 1/2, 5 buc.
€51.99 /ambalaj