Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U20170.075.3600 Tija Filetata Galvanizata 3/4-10x3 Picioare | AD7MEQ 4FHC9

APPROVED VENDOR U20170.075.3600 Tijă filetată galvanizată 3/4-10x3 picioare

În stoc
Element: AD7MEQ Model: U20170.075.3600Crucea Ref: 4FHC9
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
€34.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă1A
finalizareaGalvanizat la cald
MaterialOtel carbon
Lungime totală3ft
Rockwell HardnessNu a fost votat
Temp. GamăNu a fost votat
Forța de tracțiune65,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet3 / 4-10
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.68
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318155056
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U20170.075.3600 Tijă filetată galvanizată 3/4-10x3 picioare
€34.32 /unitate