Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U20200.150.2400 Threaded Rod Plain 1-1/2-6 x 2 Feet | AD7MBR 4FGV4

APPROVED VENDOR U20200.150.2400 Tijă filetată simplă 1-1/2-6 x 2 picioare

În stoc
Element: AD7MBR Model: U20200.150.2400Crucea Ref: 4FGV4
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
€98.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă1A
finalizareaSimplu
MaterialOtel carbon
Lungime totală2ft
Rockwell HardnessNu a fost votat
Temp. GamăNu a fost votat
Forța de tracțiune65,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet7
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.2
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318155056
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U20200.150.2400 Tijă filetată simplă 1-1/2-6 x 2 picioare
€98.28 /unitate