Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U20200.175.2400 Tijă filetată simplă 1-3/4-5 x 2 picioare | AB6XUN 22P372

APPROVED VENDOR U20200.175.2400 Tijă filetată simplă 1-3/4-5 x 2 picioare

În stoc
Articol: AB6XUN Model: U20200.175.2400Crucea Ref: 22P372

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€125.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă1A
CuloriNegru
finalizareaSimplu
MaterialOtel carbon
Lungime totală2ft
Rockwell HardnessNu a fost votat
Temp. GamăNu a fost votat
Forța de tracțiune60,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet6
Tip filetUNC
Rezistența la randament45,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.982
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318155056
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U20200.175.2400 Tijă filetată simplă 1-3/4-5 x 2 picioare
€125.40 /unitate