Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U20300.100.3600 Tijă filetată Zinc 1-8 x 3 picioare | AD7LZV 4FGL4

APPROVED VENDOR U20300.100.3600 Tijă filetată zinc 1-8 x 3 picioare

În stoc
Articol: AD7LZV Model: U20300.100.3600Crucea Ref: 4FGL4
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
€45.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă1A
finalizareazinc
MaterialOtel carbon
Lungime totală3ft
Rockwell HardnessNu a fost votat
Temp. GamăNu a fost votat
Forța de tracțiune65,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1-8
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.9763
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318155051
Tara natalaTH

Variante de produs

ProdusModelCulorifinalizareaLungime totalăRockwell HardnessForța de tracțiuneDimensiune de filetTip filetPreț
VANZATOR APROBAT U20300.037.8888 Tijă filetată Zinc 3/8-16 x 10 picioare | AD7MAU 4FGR9 U20300.037.8888-zinc10ftNu a fost votat65,000 psi3 / 8-16UNC€20.83
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U20300.100.3600 Tijă filetată zinc 1-8 x 3 picioare
€45.42 /unitate