Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U20365.175.1200 Tijă filetată Zinc 1-3/4-12 x 1 picioare | AA2LHK 10P623

APPROVED VENDOR U20365.175.1200 Tijă filetată zinc 1-3/4-12 x 1 picioare

În stoc
Element: AA2LHK Model: U20365.175.1200Crucea Ref: 10P623
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
€173.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă1A
finalizareazinc
MaterialOtel carbon
Lungime totală1ft
Rockwell HardnessB85 la B97
Forța de tracțiune60,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet13
Tip filetUNF
Rezistența la randament45,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.982
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318155056
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCulorifinalizareaLungime totalăRockwell HardnessForța de tracțiuneDimensiune de filetTip filetPreț
VANZATOR APROBAT U20300.037.8888 Tijă filetată Zinc 3/8-16 x 10 picioare | AD7MAU 4FGR9 U20300.037.8888-zinc10ftNu a fost votat65,000 psi3 / 8-16UNC€20.83
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U20365.175.1200 Tijă filetată zinc 1-3/4-12 x 1 picioare
€173.51 /unitate