VANZATOR APROBAT U22080.125.0550 Bolt filetat B7 Simplu 1-1/4-8X5-1/2, 20BUC | AB8PJE 26LL27

APPROVED VENDOR U22080.125.0550 Bolt filetat B7 simplu 1-1/4-8X5-1/2, 20PK

În stoc
Articol: AB8PJE Model: U22080.125.0550Crucea Ref: 26LL27

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€190.74 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtift complet filetat
finalizareaSimplu
CalitateB7
MaterialOtel carbon
Min. Rezistență la tracțiune115,000 la 125,000 PSI
Lungime totală5.5 "
Rockwell HardnessC35
Temp. Gamă-58 grade până la 752 grade.
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet9
Tip filet8-ONU

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.96
Înălțimea navei (cm)15.09
Lungimea navei (cm)23.29
Lățimea navei (cm)19.2
Codul HS7318155030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U22080.125.0550 Bolt filetat B7 simplu 1-1/4-8X5-1/2, 20PK
€190.74 /ambalaj