Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U22170.031.3600 Tija Filetata B7 Simpla 5/16-24x3 Picioare | AD7MGP 4FHJ1

APPROVED VENDOR U22170.031.3600 Tijă filetată B7 simplă 5/16-24x3 picioare

În stoc
Articol: AD7MGP Model: U22170.031.3600Crucea Ref: 4FHJ1

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€23.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă1A
finalizareaSimplu
MaterialOțel aliat B7
Lungime totală3ft
Rockwell HardnessC35
Temp. GamăNu a fost votat
Forța de tracțiune115,000 la 125,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet5 / 16-24
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2686
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318155051
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelClasăLungime totalăRockwell HardnessTemp. GamăForța de tracțiuneDimensiune de filetTip filetRezistența la randamentPreț
VANDATOR APROBAT 5CXE6 Tijă filetată B7 simplă 3/8-16x3 picioare - Pachet De 10 | AE3ETM 5CXE623ftHRC 25-30Fără evaluare125,000 lbs.3 / 8-16UNC-€239.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U22170.031.3600 Tijă filetată B7 simplă 5/16-24x3 picioare
€23.58 /unitate