Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U22180.137.2400 Tijă filetată B7 simplă 1-3/8-6 x 2 picioare | AA2LJB 10P682

APPROVED VENDOR U22180.137.2400 Tijă filetată B7 simplă 1-3/8-6 x 2 picioare

În stoc
Articol: AA2LJB Model: U22180.137.2400Crucea Ref: 10P682

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€65.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă1A
finalizareaSimplu
MaterialOțel aliat B7
Lungime totală2ft
Rockwell HardnessC35
Forța de tracțiune115,000 la 125,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet7
Tip filetUNC
Rezistența la randament45,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.9861
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318155051
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelClasăLungime totalăRockwell HardnessTemp. GamăForța de tracțiuneDimensiune de filetTip filetRezistența la randamentPreț
VANDATOR APROBAT 5CXE6 Tijă filetată B7 simplă 3/8-16x3 picioare - Pachet De 10 | AE3ETM 5CXE623ftHRC 25-30Fără evaluare125,000 lbs.3 / 8-16UNC-€239.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U22180.137.2400 Tijă filetată B7 simplă 1-3/8-6 x 2 picioare
€65.18 /unitate