Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U22182.062.3600 Threaded Rod B7 Yellow Zinc 5/8-11x3 Feet | AD7MFP 4FHF5

APPROVED VENDOR U22182.062.3600 Tijă filetată B7 Galben zinc 5/8-11x3 picioare

În stoc
Element: AD7MFP Model: U22182.062.3600Crucea Ref: 4FHF5
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
€36.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă1A
finalizareaZinc galben
MaterialOțel aliat B7
Lungime totală3ft
Rockwell HardnessC35
Temp. GamăNu a fost votat
Forța de tracțiune115,000 la 125,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet5 / 8-11
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.15
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318155051
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U22182.062.3600 Tijă filetată B7 Galben zinc 5/8-11x3 picioare
€36.75 /unitate