Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U22182.075.3600 Tija filetata B7 Galben Zinc 3/4-10x3 Picioare | AD7MFR 4FHF7

APPROVED VENDOR U22182.075.3600 Tijă filetată B7 Galben zinc 3/4-10x3 picioare

În stoc
Articol: AD7MFR Model: U22182.075.3600Crucea Ref: 4FHF7
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
€50.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă2A
CuloriGalben
finalizareaZinc galben
MaterialOțel aliat B7
Lungime totală3ft
Rockwell HardnessC35
Temp. GamăNu a fost votat
Forța de tracțiune115,000 la 125,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet3 / 4-10
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.68
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318155051
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U22182.075.3600 Tijă filetată B7 Galben zinc 3/4-10x3 picioare
€50.26 /unitate