Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U22182.112.2400 Tijă filetată B7 Galben Zinc 1-1/8-7 x 2 picioare | AA2LJY 10P708

APPROVED VENDOR U22182.112.2400 Tijă filetată B7 Galben zinc 1-1/8-7 x 2 picioare

În stoc
Element: AA2LJY Model: U22182.112.2400Crucea Ref: 10P708
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
€93.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă1A
finalizareaZinc galben
MaterialOțel aliat B7
Lungime totală2ft
Rockwell HardnessC35
Forța de tracțiune115,000 la 125,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet8
Tip filetUNC
Rezistența la randament45,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.525
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318155051
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U22182.112.2400 Tijă filetată B7 Galben zinc 1-1/8-7 x 2 picioare
€93.70 /unitate