Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U22280.043.0001 Studbolt Hex Nut Plain 7/16-14, 300PK | AB8PTW 26LU39

APPROVED VENDOR U22280.043.0001 Șurub piuliță hexagonală simplă 7/16-14, 300 buc

În stoc
Element: AB8PTW Model: U22280.043.0001Crucea Ref: 26LU39
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
€164.61 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-14
finalizareaSimplu
Calitate2H
Înălţime27 / 64 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessB55 la C32
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet7 / 16 "
Tip filetUNC
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.7916
Înălțimea navei (cm)15.09
Lungimea navei (cm)23.29
Lățimea navei (cm)19.2
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U22280.043.0001 Șurub piuliță hexagonală simplă 7/16-14, 300 buc
€164.61 /ambalaj