Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U22281.125.0002 Piuliță hexagonală grad 2H 1-1/4-7, 5PK | AA4JTH 12P584

APPROVED VENDOR U22281.125.0002 Piuliță hexagonală grad 2H 1-1/4-7, 5 buc

În stoc
Element: AA4JTH Model: U22281.125.0002Crucea Ref: 12P584
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
€58.03 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului1 1/4-7 "
finalizareaGalvanizat la cald
Calitate2H
Înălţime1 7 / 32 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Tip piulițăPiuliță hexagonală - grea
Clasa de proprietate2H
Rockwell HardnessC24 până la C38
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet8
Tip filetUNC
TipGreu
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6686
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7318160085
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U22281.125.0002 Piuliță hexagonală grad 2H 1-1/4-7, 5 buc
€58.03 /ambalaj