VANZATOR APROBAT U22551.062.0375 Știft filetat simplu 5/8-11X3-3/4, 100BUC | AB8PMT 26LP61

APPROVED VENDOR U22551.062.0375 Știft filetat simplu 5/8-11X3-3/4, 100PK

În stoc
Element: AB8PMT Model: U22551.062.0375Crucea Ref: 26LP61

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€667.97 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtift complet filetat
finalizareaSimplu
CalitateB16
MaterialOtel carbon
Min. Rezistență la tracțiune100,000 la 125,000 PSI
Lungime totală3.75 "
Rockwell HardnessC35
Temp. Gamă-58 grade până la 977 grade.
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet5 / 8-11
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.9
Înălțimea navei (cm)15.09
Lungimea navei (cm)23.29
Lățimea navei (cm)19.2
Codul HS7318155030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U22551.062.0375 Știft filetat simplu 5/8-11X3-3/4, 100PK
€667.97 /ambalaj