Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U24210.013.0200 Bolt Rotund 6-32 X 2 L, 100BUC | AC3XUB 2XJ84

APPROVED VENDOR U24210.013.0200 Șurub pentru aragaz rotund 6-32 X 2 L, 100 buc

În stoc
Articol: AC3XUB Model: U24210.013.0200Ref. cruce: 2XJ84 / 127J09
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
€7.66 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului1 / 4 "
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.260 "
Inaltimea capului0.103 "
Tip capRundă
Mărimea găurii5/32
Lungime2"
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Rockwell HardnessB70-100
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă0 - +375 F.
Forța de tracțiune60,000 PSI
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet6-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318152010
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24210.013.0200 Șurub pentru aragaz rotund 6-32 X 2 L, 100 buc
€7.66 /ambalaj