Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U24210.019.0100 Stove Bolt Round 10-24 X 1 L, 100PK | AB9NBH 2EA68

APPROVED VENDOR U24210.019.0100 Șurub pentru aragaz rotund 10-24 X 1 L, 100 buc

În stoc
Element: AB9NBH Model: U24210.019.0100Ref încrucișat: 2EA68 / 127F32
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
€13.48 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului5 / 16 "
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.359 "
Inaltimea capului0.137 "
Tip capRundă
Mărimea găurii7/32
Lungime1"
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Rockwell HardnessB70-100
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă0 - +375 F.
Forța de tracțiune60,000 PSI
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet10-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3748
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318152010
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24210.019.0100 Șurub pentru aragaz rotund 10-24 X 1 L, 100 buc
€13.48 /ambalaj