Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U24211.016.0025 Machine Screw Round 8-32 X 1/4 L, 100PK | AB9NJB 2EB66

APPROVED VENDOR U24211.016.0025 Șurub mecanic rotund 8-32 X 1/4 L, 100 buc

În stoc
Articol: AB9NJB Model: U24211.016.0025Ref încrucișat: 2EB66 / 127F77
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
€8.12 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.309-0.287 "
Inaltimea capului0.12 - 0.107 "
Tip capRundă
Lungime1 / 4 "
MaterialOtel carbon
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.144
Înălțimea navei (cm)3.18
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)3.18
Codul HS7318156080
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24211.016.0025 Șurub mecanic rotund 8-32 X 1/4 L, 100 buc
€8.12 /ambalaj