Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U24211.025.0050 Machine Screw Round 1/4-20 X 1/2 L, 100PK | AB9NMB 2EE52

APPROVED VENDOR U24211.025.0050 Șurub mecanic rotund 1/4-20 X 1/2 L, 100 buc.

În stoc
Articol: AB9NMB Model: U24211.025.0050Ref încrucișat: 2EE52 / 127G07
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
€6.64 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.472-0.443 "
Inaltimea capului0.175 - 0.16 "
Tip capRundă
Lungime1 / 2 "
MaterialOtel carbon
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4892
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)5.72
Codul HS7318154000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea șoferuluiCap Dia.Inaltimea capuluiLungimeDimensiune de filetPreț
VINDATOR APROBAT 588420-PG Surub rotund 10-32 x 5/8 L - Pachet De 100 | AB9NKV 2EE20 588420-PG#20.359 "0.137 "5 / 8 "10-32€30.98
VINDATOR APROBAT 588438-PG Suruburi rotunde 10-32 x 1 1/4 L - Pachet De 100 | AB9NLC 2EE27 588438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "10-32€16.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24211.025.0050 Șurub mecanic rotund 1/4-20 X 1/2 L, 100 buc.
€6.64 /ambalaj