Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U24212.021.0075 Machine Screw Round 12-24 X 3/4 L, 100PK | AB2PET 1NA41

APPROVED VENDOR U24212.021.0075 Șurub mecanic rotund 12-24 X 3/4 L, 100 buc

În stoc
Articol: AB2PET Model: U24212.021.0075Ref. cruce: 1NA41 / 126V64
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
€9.28 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitateCombinație Slot/Phillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.408-0.382 "
Inaltimea capului0.153 - 0.139 "
Tip capRundă
Lungime3 / 4 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessB69 la B100
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet12-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4365
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318154000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea șoferuluiCap Dia.Inaltimea capuluiLungimeRockwell HardnessDimensiune de filetPreț
VINDATOR APROBAT 577438-PG Suruburi rotunde 10-32 x 1 1/4 L - Pachet De 100 | AB9QUF 2EU76 577438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "-10-32€12.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24212.021.0075 Șurub mecanic rotund 12-24 X 3/4 L, 100 buc
€9.28 /ambalaj