Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U24212.025.0100 Machine Screw Round 1/4-20 X 1 L, 100PK | AB9QUZ 2EU94

APPROVED VENDOR U24212.025.0100 Șurub mecanic rotund 1/4-20 X 1 L, 100 buc

În stoc
Articol: AB9QUZ Model: U24212.025.0100Ref încrucișat: 2EU94 / 127G56
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
€10.42 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitateCombinație Slot/Phillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.472-0.443 "
Inaltimea capului0.175 - 0.16 "
Tip capRundă
Lungime1"
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessB69 la B100
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7042
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318154000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea șoferuluiCap Dia.Inaltimea capuluiLungimeRockwell HardnessDimensiune de filetPreț
VINDATOR APROBAT 577438-PG Suruburi rotunde 10-32 x 1 1/4 L - Pachet De 100 | AB9QUF 2EU76 577438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "-10-32€12.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24212.025.0100 Șurub mecanic rotund 1/4-20 X 1 L, 100 buc
€10.42 /ambalaj