Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U24520.011.0025 Machine Screw Pan 4-40 X 1/4 L, 100PK | AB9LHY 2DV55

APPROVED VENDOR U24520.011.0025 Tavă cu șuruburi mecanice 4-40 X 1/4 L, 100 buc

În stoc
Element: AB9LHY Model: U24520.011.0025Ref încrucișat: 2DV55 / 127D54

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€2.50 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului3 / 16 "
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.219-0.205 "
Inaltimea capului0.068 - 0.058 "
Tip capTigaie
Lungime1 / 4 "
MaterialOtel carbon
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet4-40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.06
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318156080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea șoferuluiCap Dia.Inaltimea capuluiLungimeDimensiune de filetPreț
Furnizor APROBAT 591464-PG Tavă cu șuruburi pentru mașină 10-32 x 2 L - Pachet De 100 | AB9MCD 2DY51 591464-PG11 / 32 "0.373 "0.11 "2"10-32€28.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24520.011.0025 Tavă cu șuruburi mecanice 4-40 X 1/4 L, 100 buc
€2.50 /ambalaj