Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U24670.016.0200 Machine Screw Flat Steel 8-32 X 2 L, 100PK | AB2MCF 1MU85

APPROVED VENDOR U24670.016.0200 Șurub mecanic plat din oțel 8-32 X 2 L, 100 buc.

În stoc
Articol: AB2MCF Model: U24670.016.0200Ref încrucișat: 1MU85 / 126U56
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
€13.53 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82-80 grade.
Cap Dia.0.312-0.285 "
Inaltimea capului0.100 "(Ref)
Tip capPlat
Lungime2"
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessB70
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4612
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS7318154000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24670.016.0200 Șurub mecanic plat din oțel 8-32 X 2 L, 100 buc.
€13.53 /ambalaj