Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U25120.019.0062 Șurub pentru lemn plat #10 X 5/8 lungime, 100UC | AB2BDG 1KY28

APPROVED VENDOR U25120.019.0062 Șurub pentru lemn plat #10 X 5/8" lungime, 100 buc.

În stoc
Articol: AB2BDG Model: U25120.019.0062Ref. transversal: 1KY28 / 400H96
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
€2.46 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSurub din lemn
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.340 "
Inaltimea capului0.116 "
Tip capPlat
Lungime5 / 8 "
MaterialOtel carbon
Mărimea#10

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1863
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS7318120000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U25120.019.0062 Șurub pentru lemn plat #10 X 5/8" lungime, 100 buc.
€2.46 /ambalaj