Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U25120.019.0175 Wood Screw Flat #10X1 3/4 L, 100PK | AB2BDM 1KY33

APPROVED VENDOR U25120.019.0175 Șurub pentru lemn plat #10X1 3/4 L, 100UC

În stoc
Articol: AB2BDM Model: U25120.019.0175Ref. transversal: 1KY33 / 400J02
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
€6.90 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSurub din lemn
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.340 "
Inaltimea capului0.116 "
Tip capPlat
Lungime1.75 "
MaterialOtel carbon
Mărimea#10
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS7318120000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTipul de unitateDimensiunea șoferuluifinalizareaCap Dia.Inaltimea capuluiLungimeMaterialMărimeaPreț
VÂNDATOR APROBAT 115016-PG Șurub pentru lemn plat #10x3l - Pachet De 100 | AB9LHP 2DV46 115016-PGcrestat11 / 32 "Simplu0.359 "-3"Oțel inoxidabil 18-8#10€170.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U25120.019.0175 Șurub pentru lemn plat #10X1 3/4 L, 100UC
€6.90 /ambalaj