Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U25140.019.0100 Șurub pentru lemn plat #10X1 L Zinc, 100BUC | AB2CPH 1LA44

APPROVED VENDOR U25140.019.0100 Șurub pentru lemn plat #10X1 L zinc, 100 buc

În stoc
Element: AB2CPH Model: U25140.019.0100Ref. cruce: 1LA44 / 163P19
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
€29.28 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSurub din lemn
Tipul de unitatePătrat
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.340 "
Inaltimea capului0.116 "
Tip capPlat
Lungime1"
MaterialOtel carbon
Mărimea#10
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.499
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS7318120000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTipul de unitateDimensiunea șoferuluifinalizareaCap Dia.Inaltimea capuluiLungimeMaterialMărimeaPreț
VÂNDATOR APROBAT 115016-PG Șurub pentru lemn plat #10x3l - Pachet De 100 | AB9LHP 2DV46 115016-PGcrestat11 / 32 "Simplu0.359 "-3"Oțel inoxidabil 18-8#10€360.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U25140.019.0100 Șurub pentru lemn plat #10X1 L zinc, 100 buc
€29.28 /ambalaj